• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - AX1950 - DICH 35MM 12V 75W G5,3-4,8

  • PHO - DICH 35mm 12V 75W G5,3-4,8
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : AX1950
    • Référence Sonepar : 00100204260
    • EAN : 3700006414357
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHO - Dichro 35mm 12V 75W G5,3-4,8

•Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale display/optiques, culot G5.3

•Les Atouts de la gamme:

Lampe spéciale display/optiques, culot G5.3

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver