• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - DA523 - Douille G13 42MM SIMPLE

  • Douille tube fluo G13 H= 42mm simple
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : DA523
    • Référence Sonepar : 00100401823
    • EAN : 3700006452540
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Douille tube fluo G13 H= 42mm simple

•Les Atouts de la gamme:

Douille G13 traversante H 42mm. Fixation bornes automatiques ou vis.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver