• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - DA951 - Raccord T 3 pôles IP68

  • Rfix - Raccord T étanche IP68 3 pôles av/ bornier à vis
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : DA951
    • Référence Sonepar : 00100013234
    • EAN : 3609640132347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord étanche pour luminaires extérieurs ou rubans LED. Idéal pour les installations en extérieur, dans les jardins ou les bassins.

•Les Atouts de l'article:

Raccord en T pour câble souple et rigide max. 32A / max. 450V AC Pour câble 7 mm à 12 mm (section 0,5 mm² à 1,5 mm²) IP68 - Immergeable jusqu'à 1 mètre Température de fonctionnement -40°C / +125°C

•Les Atouts de la gamme:

Raccord étanche pour luminaires extérieurs ou rubans LED. Idéal pour les installations en extérieur, dans les jardins ou les bassins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver