• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENAL110DSN40 - Kit IsoPro GU10 5W 840 AB Dim

  • IsoPro - Kit enc. RE2020/DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 840 grad. AB
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENAL110DSN40
    • Référence Sonepar : 00100013570
    • EAN : 3609640135706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit IsoPro fixe IP65 GU10 5W 4000K gradable alu brossé - Compatible RE2020 & DTU 45.11

•Les Atouts de l'article:

Compatible RT2012 – Assure l’étanchéité à l’air des plafonds Recouvrable de tous types d’isolants (rouleau / soufflé) - Compatible pare-vapeur Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple Certifié coupe-feu à 30, 60 et 90 minutes Lampe LED ICE™ GU10 5W 60° spéciale luminaires fermés incluse Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 2 ans Compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 – Recouvrable d’isolant soufflé, peut être installé dans les combles perdus pour garantir la pérennité du bâtiment

•Les Atouts de la gamme:

Kit encastré LED GU10 fixe 5W compatible RT2012 & avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11. Produite et assemblée en usine pour plus de sécurité, la gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l’air des plafonds dans tous le s environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Recouvrable tout isolant elle est compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 et peut être installée dans des combles perdus sous isolant soufflés pour garantir la pérenn ité du bâtiment. Grâce à son pot d'encastrement coupe-feu au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. L’Isopro est livré avec une lampe LED ICE spécialement élaborée pour les lum
inaires fermés afin d’assurer un maximum d’économies d’énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver