• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENAL1424W40 - Kit Power Ori GU10 4W 4K ND

  • Power Eco - Kit spot enc. polyc. Basc 240V 4W 840 + FF BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENAL1424W40
    • Référence Sonepar : 00100013271
    • EAN : 3609640132712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solution encastrée LED basique et facile à installer. Corps en thermoplastique blanc compatible lampes LED standard. Retrait de la lampe par bague de maintien circlip, en face avant. Proposé avec lampe LED GU10 4W ou lampe Bluetooth 5W.

•Les Atouts de l'article:

Kit spot encastré LED spécial rénovation Corps en thermoplastique - replacement des spots encastrés traditionnels Basculant -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec lampe LED GU10 4W Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le kit Power ECO a été développé pour tous ceux qui recherchent une solution encastré LED basique et facile à installer. Son corps en thermoplastique blanc est conçu convenir aux lampes à LED standard. Grâce à sa bague de maintien, il permet un rempl
acement facile de la lampe en face avant. Il est proposé avec une lampe LED GU10 4W offrant jusqu'à 420lm. Idéal pour réaliser des économies d'énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver