• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENBN122040 - Réglette Led IP20 20W 840

  • Eco 8 - Réglette LED IP20 240V 20W 4000K Prismatique
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENBN122040
    • Référence Sonepar : 00100540413
    • EAN : 5055155404130
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED IP20 240V 20W 4000K Prismatique

•Les Atouts de l'article:

Accès facile du bornier de raccordement par l'arrière Idéal pour les commerces, back-office, cuisine, couloirs, armoires et garages de particuliers Garantie 3 ans Corps en aluminium ultra-léger et diffuseur opale en polycarbonate pour une distribution de lumière uniforme Design moderne, élégant et épuré conçu spécifiquement autour de la technologie LED Support de montage inclus pour faciliter l’installation et l’entretien

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de réglettes LED Eco8™ est conçue autour de la simplicité. Avec son bloc LED alimentation intégrée pour faciliter l’installation, la gamme est disponible en différentes tailles et flux lumineux. À la fois sobre et simple d’installation, c’es
t l’alternative parfaite au remplacement des tubes fluorescents T8 traditionnels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver