• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDCNDE27527 - Lampe C35 E27 5W 827 Dim

  • EDim - Lampe Flamme 35x104 240V E27 5W 2700K grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDCNDE27527
    • Référence Sonepar : 00100540617
    • EAN : 5055155406172
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe Flamme 35x104 240V E27 5W 2700K gradable

•Les Atouts de l'article:

Disponible en culots standards
Garantie 3 ans
Efficacité jusqu'à 90 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie
Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase
Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse

•Les Atouts de la gamme:

La gamme EDim propose une sélection de lampes LED de forme standard, flamme et sphérique pour toutes les utilisations domestiques ou professionnelles. Ses dimensions classiques la rendent compatibles avec la plupart des luminaires du marché (plafonni
er, lustres, lampes à poser, appliques, etc). Elle est parfaite pour l’éclairage des chambres et des espaces où une mise en scène est nécessaire. Sa température de couleur chaude (2700K) permet de profiter d’un environnement bien éclairé tout en béné
ficiant d’une ambiance confortable. Elle est proposée en version gradable pour permettre d’ajuster le flux en fonction du rythme, des activités et du niveau de lumière naturelle. Compatibles avec la plupart des variateurs triac, ces lampes LED permet
tent de réaliser d’importantes économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver