• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDDL188CCT - Downlight Ø200 18W CCT Dim

  • Reflect CS - Downlight LED 240V 18W 60° CS grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDDL188CCT
    • Référence Sonepar : 00100203433
    • EAN : 5056102034332
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Reflect-CS Downlight LED fixe 200-210mm 220-240 VAC 35W 60° Blanc Commutable 3000K, 4000K, 5700K Gradable blanc

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K COB forte puissance avec réflecteur aluminium multi-facettes Efficacité jusqu'à 101lm/W (à 4000K) Rendement lumineux de 1780lm à 3000K Rendement lumineux de 1820lm à 4000K Rendement lumineux de 1770lm à 5700K Angle de faisceau de 60° Indice de protection IP54 Driver LED Triac gradable de´porte´ Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Downlight à couleur commutable équipé d’un SMD haute puissance. Doté d'un réflecteur en aluminium multifacettes il est conçu pour fournir un éclairage diffus de grande qualité dans un faisceau large de 60° tout en réduisant l’effet d’éblouissement. U n sélecteur positionné au dos du luminaire permet de sélectionner la couleur de lumière avant l'installation entre 3000K (1780 lumens), 4000K (1820 lumens) et 5700K (1770 lumens), ce qui le rend idéal pour diverses applications. Note : la valeur lumi
neuse dans le tableau SKU est indiquée à 4000K.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver