• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDDL818DA40 - Refl.Fit 200 IP44 18W 4K Dali

  • Reflector-Fit - Downlight LED IP44 240V 18W 4000K grad. DALI/Push
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDDL818DA40
    • Référence Sonepar : 00100201929
    • EAN : 5056102019292
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED IP44 100-240V D200mm 18W 4000K gradable DALI/Push

•Les Atouts de l'article:

Downlights LED COB à haut rendement énergétique Faisceau de 60° Gradation triac de série Driver déporté 'plug and play' pour une installation facile Certifié IP44 Protection contre les surtensions à 1,5 kV Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Reflector-Fit™ est livrée avec un COB haute puissance qui peut fournir jusqu'à 122lm/W. Ce downlight est équipé d'un réflecteur en aluminium multifacettes, conçu pour un contrôle exceptionnel de la lumière et offrant un angle de diffusion de
60 degrés pour un éclairage d'accentuation maîtrisé. Disponible en quatre puissances différentes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver