• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDE52MW40 - E5 ADJ 60° 4,5W 840 BM Dim

  • E5 - Spot LED basc. IP20 60° 4,5W 4000K BM Dim
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDE52MW40
    • Référence Sonepar : 00100200234
    • EAN : 5056102002348
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit LED E5 230V basculant IP20 60° 4,5W 4000K blanc mat Dim

•Les Atouts de l'article:

Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Recouvrable d’isolant déroulé (jusqu’à 300mm max) Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide Collerettes interchangeables IP65 ultra minces pour une finition aluminium élégante Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Les spots E5™ et E8™ établissent un nouveau niveau de performance en matière d’encastrés LED. Equipés d’une optique EnFiniti™, ils délivrent jusqu’à 380lm en version 4,5W et 595lm en version 8W. Grâce à une connectique simplifiée, ils permettent une
installation plus rapide et plus économique, tout en garantissant une performance optimale et des économies d’énergie à l’utilisateur final. Testés à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds ignifugés. Versions fixes compatibles réglementation RT2012.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver