• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDGLSE27927 - Lampe A60 E27 8W 827 Dim

  • EDim - Lampe Standard 60x108 240V E27 8W 2700K grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDGLSE27927
    • Référence Sonepar : 00100540445
    • EAN : 5055155404451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe Standard 60x108 240V E27 8W 2700K gradable

•Les Atouts de l'article:

Efficacité jusqu'à 101 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase Garantie 3 ans Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse Disponible en culots standards

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de lampes EDim™ flamme et sphérique convient pour une utilisation dans les lustres, lampes à poser ou appliques. Elle est parfaite pour l’éclairage des chambres et des pièces pour créer une ambiance lumineuse. Disponibles en version gradable
et compatibles avec la plupart des variateurs à coupure de phase, ces lampes LED permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver