• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENDLB152D40 - Spot B-Lum fixe 15W 940 BL G

  • Curvee - Spot fixe basse-lum 240V 15W 45° 940 grad. BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENDLB152D40
    • Référence Sonepar : 00100202717
    • EAN : 5056102027174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Curvee - Spot LED encastré basculant basse-luminance 240V 15W 45° 4000K CRI90 Gradable blanc

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré LED intégrée au design épuré et élégant IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Efficacité jusqu'à 80lm/W Indice de protection IP44 Angle de faisceau de 45° pour une large diffusion de la lumière, même sous plafond de grande hauteur Driver LED Triac gradable déporté Finition blanc mat Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

En complément du populaire CurveE, la gamme CurveE propose une version 15W, plus puissante et équipée d'une source de lumière IRC90 lui permettant une représentation plus réaliste des couleurs. Ces encastrés sont équipés d'un diffuseur profond qui ré duit l'éblouissement et l'inconfort visuel tout en assurant un design soble et élégant. La gamme CurveE Pro est proposée en version fixe et basculante pour s'adapter à tous les plafonds de grande hauteur, dans les espaces hôteliers, domestiques ou co
mmerciaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver