• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENGLSE27930 - Lampe A60 E27 8W 3000K

  • EDim - Lampe Standard 240V E27 8W 3000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENGLSE27930
    • Référence Sonepar : 00100201625
    • EAN : 5056102016253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe Standard 240V E27 8W 3000K

•Les Atouts de l'article:

Disponible dans les types de culot les plus courants Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Qu'il s'agisse de lustres, de lampes de table ou d'appliques murales, la gamme de lampes non graduables GLS est parfaite pour éclairer les pièces et les endroits où un éclairage de scène peut être nécessaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver