• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENGU00440 - Lampe Led GU10 4W 60 840

  • Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 4W 60 4000K non-grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENGU00440
    • Référence Sonepar : 00100200803
    • EAN : 5056102008036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ice Lamp - Lampe LED alum. 240V GU10 4W 60° 4000K non-gradable

•Les Atouts de l'article:

Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène Version 3W également disponible en vert et bleu Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W

•Les Atouts de la gamme:

Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver