• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENLEDD15024 - Driver TC 24V 150W Dim Triac

  • Driver LED TC 150W 24Vdc Dim Triac
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENLEDD15024
    • Référence Sonepar : 00100201689
    • EAN : 5056102016895
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED à tension constante 150W 220-240 VAC /24VDC SELV Entrée/Sortie sur bornier à vis, Gradable

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Driver LED 150W 24V gradable triac

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver