• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENLPP1230V40 - Dalle 1230 IP54 26W 4K 1-10 5y

  • Edgelite - Dalle LED 1200x300 IP54 IK07 26W 130lm/W 840 5ans 0-10V
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENLPP1230V40
    • Référence Sonepar : 00100203595
    • EAN : 5056102035957
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Edgelite - Dalle LED 1200x300 IP54 IK07 26W 130lm/W 840 5ans 0-10V

•Les Atouts de l'article:

Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Disponible coloris blanc (RAL 9016) Indice de protection IP54 (face avant) UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Existe en version non-gradable, 1-10V et DALI/Push Compatible kit plafonnier, kit d'encastrement et kit de suspension Protection contre les surtensions 1,5 kV Garantie 5 ans SDCM < 5 Diffuseur polystyrène auto-extinguible Haute efficacité - Délivre 130lm/W Groupe photobiologique 0 50.000 heures L80

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de dalles LED EdgeLite™ se différentie par sa grande efficacité, puisqu’elle délivre jusqu'à 130lm/W, ce qui permet de réaliser plus de 60 % d'économies d'énergie par rapport aux encastrés fluorescents traditionnels. La technologie d’éclaira ge à diffusion latérale assure quant à elle la grande finesse du luminaire compatible de fait avec les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm ainsi qu’avec l’ensemble des accessoires de pose disponibles (encastrement, saillie, suspension). La gamme Ed geLite™ est équipée d’un diffuseur opale en polystyrène auto-extinguible IK06 de série et affiche un indice de protection jusqu’à IP54 pour les environnements humides. Elle est proposée en version standard, 1-10V et DALI/Push et disponible en dimensi
ons 600x600mm, 625x625mm, 1200x300mm et 1200x600mm. Cadre coloris blanc uniquement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver