• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENRSP34540 - Apex orientable 30W 840 45° BL

  • Apex - Encastré LED orientable 30W 3000lm 45° 840 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENRSP34540
    • Référence Sonepar : 00100201299
    • EAN : 5056102012972
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Apex - Downlight aluminium orientable 220-240VAC 30W 3000lm 45° 4000K blanc non-gardable

•Les Atouts de l'article:

Encastré lèche-mur à COB LED haute puissance conçu pour les applications commerciales Pas d'émission d'UV par la source LED - Sans risque de décoloration ou de détérioration des couleurs Livré avec driver LED déporté Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Rotation 350° & inclinaison 35° - Disponible avec faisceau 24° et 45°

•Les Atouts de la gamme:

Encastré lèche-mur orientable conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux. Parfait pour les applications qui exigent un rendement lumineux de haute qualité. Angle de rotation et d'inclinaison réglables pour s'adapter aux enviro
nnements changeants. Produisant 3000 lumens à partir de LED 30W, il remplace parfaitement les halogénures métalliques 35W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver