• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENSC60 - Transf/EL 20-60VA 2x20cm PRO

  • Transformateur élect. 12V 20-60Va (1E 20cm /1S 20cm) grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENSC60
    • Référence Sonepar : 00100540031
    • EAN : 5055155400316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur électronique 12V 20-60Va (1E 20cm /1S 20cm) gradable

•Les Atouts de l'article:

Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Protection thermique et protection contre les surcharges et les courts-circuits Gradable avec variateurs inductifs et résistifs Précâblé avec 20cm de câble au primaire 20cm de câble haute température au secondaire Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Entièrement gradable avec les gradateurs résistifs etinductifs, les transformateurs SC60 disposent d’uneprotection 1,0kV (1000V) contre les surtensions,conformément à la norme CEM EN 55015, EN 61000et EN 61547 relatifs aux équipements à des fins
d’éclairage général.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver