• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENSU1230BV40 - Susp H/B 1200x300 40W 4K 1-10V

  • Edgelite - Dalle LED direct/indirect 1200x300 IP40 40W 840 5ans 1-10V
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENSU1230BV40
    • Référence Sonepar : 00100203497
    • EAN : 5056102034974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Edgelite - Dalle LED direct/indirect 1200x300 IP40 40W 90lm/W 840 5ans 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Dalle LED plate suspendue pour l'éclairage tertiaire et commercial 50.000 heures L70 Garantie 5 ans Distribution de la lumière à 70 % vers le bas et à 30 % vers le haut Diffuseur PMMA opaque lorsqu'il est éteint

•Les Atouts de la gamme:

Dalle LED directe/indirecte à suspendre pour effet architectural. Une structure fine en aluminium blanc et un diffuseur opaque en PMMA assurent plus de légèreté à l’ensemble et une meilleure uniformité visuelle, même quand le luminaire est éteint. Sa
conception spéciale permet une distribution du flux de 70% vers le bas et de 30% vers le haut pour un effet de lumière plus naturel et plus homogène dans la pièce. Câble de suspensions et boîtier de montage du driver inclus.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver