• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENTK4536BLK40 - Proj. Alu 3a 45W 36° 4K NO

  • Bimpro - Projecteur triphasé LED alum. 45W 4000lm 840 36° NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENTK4536BLK40
    • Référence Sonepar : 00100201767
    • EAN : 5056102017670
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur 3-allumages LED aluminium 45W 4000lm 840 36° noir

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Rotation réglable de 315° et inclinaison de 280° Boîtier en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur Options de finition noir ou blanc Compatible avec le standard de rail Global Efficacité 100lm/W

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur à trois circuits réglables avec adaptateur à rail mince. Disponible en angle de faisceau de 24° et 36° avec LEDs délivrant jusqu'à 100lm/W. Disponible en noir et blanc, le boîtier en aluminium permet une excellente dissipation de la chaleu
r et dispose d'un réglage horizontal de 315° et d'un réglage rotatif de 280°.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver