• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWDL832 - WallEPRO H/B IP65 316 GU10

  • WallE - Applique haut/bas inox 316 IP65 GU10 2 x 35W max
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWDL832
    • Référence Sonepar : 00100201153
    • EAN : 5056102011531
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique haut/bas inox 316 IP65 GU10 2 x 35W max

•Les Atouts de l'article:

EN-WDL822 & EN-WDL832 - Appliques murales IP65 en acier inoxydable 316 Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) EN-WAL541/AN - Applique murale orientable IP54 en aluminium anodisé pour une meilleure résistance à la corrosion. Réglage vertical +/- 200° Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'appliques murales décoratives pour lampes GU10. Finitions aluminium anodisée ou acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installastions côtières. Disponible en version vers le bas, haut/bas ou réglable pour d
ifférents effets d'éclairage extérieur. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver