• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWL18BLK30 - Appl. Haut/bas IP65 18W 830 NO

  • Klay - Applique LED double IP65 240V 18W 830 réglable haut/bas NO
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWL18BLK30
    • Référence Sonepar : 00100204201
    • EAN : 5056102042016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Klay - Applique murale métallique double LED Faisceau orientable IP65 IK06 220-240VAC 18W 3000K Haut/Bas noir

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Finition noir ou blanc en option Driver LED non-gradable intégré Résistance aux chocs IK06 Indice IP65 Equipé de volets réglables pour permettre un réglage des faisceaux symétriques ou asymétriques Corps en fonte d'aluminium de haute qualité

•Les Atouts de la gamme:

L'applique Klay est une applique murale décorative qui offre plusieurs angles de faisceau et plusieurs options de distribution de la lumière pour une application intérieure ou extérieure. Sur le dessus ou le dessous du produit, des ailettes réglables
permettent de régler l'angle du faisceau entre 15° et 60° par source de lumière, offrant ainsi de multiples effets d'éclairage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver