• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWL18W40 - Appl. Haut/bas IP65 18W 840 BL

  • Klay - Applique LED double IP65 240V 18W 840 réglable haut/bas BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWL18W40
    • Référence Sonepar : 00100202677
    • EAN : 5056102026771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale LED double IP65 240V 18W 4000K réglable haut/bas blanc

•Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Finition noir ou blanc en option Driver LED non-gradable intégré Résistance aux chocs IK06 Indice IP65 Equipé de volets réglables pour permettre un réglage des faisceaux symétriques ou asymétriques Corps en fonte d'aluminium de haute qualité

•Les Atouts de la gamme:

L'applique Klay est une applique murale décorative qui offre plusieurs angles de faisceau et plusieurs options de distribution de la lumière pour une application intérieure ou extérieure. Sur le dessus ou le dessous du produit, des ailettes réglables
permettent de régler l'angle du faisceau entre 15° et 60° par source de lumière, offrant ainsi de multiples effets d'éclairage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver