• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWL2W - Applique Haut/Bas GU10 Blc

  • WallE - Applique haut/bas 2x35W max. GU10 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWL2W
    • Référence Sonepar : 00100540983
    • EAN : 5055155409838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WallE-Applique métallique LED Haut/Bas IP44 220-240 VAC 2x35W max GU10 blanc ( lampes non founies )

•Les Atouts de l'article:

Appliques murale direct/indirect orientable IP44 Corps en acier inoxydable 304 pour finition alu brossé Corps en aluminium pour finitions gris, noir et blanc Diffuseur en verre trempé Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Convient pour une utilisation intérieure et extérieure Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Appliques murales orientables et haut / bas. Idéales pour l’éclairage d’accentuation en se concentrant sur les espaces ou les objets que vous souhaitez mettre en lumière. Disponible en finition acier inoxydable 304 ou en aluminium blanc, gris ou noir
. Elles sont équipées d’une douille GU10 pour vous permettre d’installer la lampe la plus adaptée à votre configuration. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver