• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWL5SS - Appl. Dir/Ind AB GU10 IP44 IR

  • WallE PIR - Applique haut/bas INOX (304) GU10 IP44 détect. IR
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWL5SS
    • Référence Sonepar : 00100201782
    • EAN : 5056102017823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique haut/bas Alu Brossé (304) GU10 IP44 détect. IR

•Les Atouts de l'article:

Acier inoxydable 304 ou aluminium Certifié IP44 Détecteur PIR 120° - Portée du faisceau de détection jusqu'à 8m Temps de maintien réglable de 10 secondes à 4 minutes Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Pour utiliser avec les lampes GU10 - lampe non incluse Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

L'applique murale à capteur PIR est idéale pour l'éclairage d'accentuation des zones ou des caractéristiques que vous souhaitez éclairer, uniquement lorsque des mouvements sont détectés jusqu'à 8 m dans sa zone de détection à 120°. Equipé d'un suppor
t de lampe GU10 pour vous permettre de sélectionner la lampe adaptée à l'application. Disponible en blanc, noir ou en acier inoxydable. Ne convient pas à l'application côtière.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver