• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWL6CSG - Applique H/B IP65 6W CS GR

  • WallE CS - Applique LED haut/bas IP65 6W CS GR
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWL6CSG
    • Référence Sonepar : 00100204218
    • EAN : 5056102042184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale LED haut/bas IP65 240V 6W 2700-3100-4000K gris

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 2700K, 3300K et 4000K Sélection de la température de la couleur avantl’installation Forme étroite et compacte Corps en aluminium avec diffuseur enpolycarbonate transparent - ne convient pas auxinstallations côtières Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Driver LED non-gradable intégré Existe en coloris blanc (RAL9016 ), noir (RAL9005) ou gris (RAL9007) 50.000 heures L70 Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

L’applique LED IP65 WallE™CS apporte une touche décorative contemporaine aux intérieurs comme aux extérieurs. Conçue en fonte d’aluminium, elle bénéficie d’un indice de protection IP65 qui lui permet de diffuser partout un éclairage fixe haut/bas ext ensif. Discrète, elle émet jusqu’à 650lm dans un format compact et extra-plat. L’applique WallE™CS est équipée d’un sélecteur de couleur interne qui permet de sélectionner la couleur de lumière, entre 2700K, 3300K et 4000K, la plus adaptée aux matéri
aux, aux couleurs ou à l’ambiance de l’espace éclairé. Elle est proposée en coloris blanc, noir ou gris pour se fondre dans la plupart des décors.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver