• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWU682RBLU - M-LitePRO 350mA IP68 316 1W BU

  • M-Lite - Enc. mural/sol D31mm IP68 1W 350mA bleu inox 316
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWU682RBLU
    • Référence Sonepar : 00100011003
    • EAN : 5056102012750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enc. mural/sol D31mm IP68 M-LitePRO 1W 350mA bleu inox 316

•Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage IP68 basse tension en acier inoxydable 316 Nécessite un driver LED courant constant (vendu séparément) Submersible jusqu'à 1m de profondeur Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc Garantie 1 an

•Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED IP68 submersible. Finition acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installations côtières. Idéal pour des terrasses et bassins. Nécessite un driver LED (vendu séparément). Ne convient pas pour le
s environnements chlorés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver