• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Automatismes BFT - N728030 - AT706 lisse ronde 6,35m

  • Lisse ronde AT706 6,35 mètres pour MICHELANGELO 70x70
    • Fabricant : Automatismes BFT
    • Réf. fabricant : N728030
    • Référence Sonepar : 00140000658
    • EAN : 8027908338990
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lisse ronde diam. 70 mm longueur 6,35 m pour les barrières MICHELANGELO. Pour passages jusqu'à 6 m