« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Automatismes BFT - P915194-00007 - BOTTICELLI D01 800 U moteur
Moteur porte de garage BOTTICELLI D01 800 U
Fabricant : Automatismes BFT
Réf. fabricant : P915194-00007
Référence Sonepar : 00140851710
EAN : 8027908517104
Description
Moteur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80 kg et usage Intensif. Surface de la porte max 13 m². Vitesse d'ouverture 5 m/min.