• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AXELAIR - BAN50 - Bande adhésive alu 50mm 50m

  • Bande adhésive largeur 50mm longueur 50m
    • Fabricant : AXELAIR
    • Réf. fabricant : BAN50
    • Référence Sonepar : 07388620779
    • EAN : 8010300236353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande adhésive à base de feuille aluminium + formulation acrylique pour les installations de ventilation pour l’étanchéité et l’isolation Largeur = 50 mm, longeur = 47,5m, épaisseur totale : 65 microns (aluminium : 30 microns ± 5%)