« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AXELAIR - BMGJ250 - Bouchon mâle à joint ø 250 mm
Bouchon mâle à joint ø 250 mm
Fabricant : AXELAIR
Réf. fabricant : BMGJ250
Référence Sonepar : 07388000049
EAN : 3701248008830
Description
Réseau rigide en acier galvanisé pour circulation d'air, VMC ou extraction, diamètre 80 à 1000 mm Points forts : joint garantissant l'étanchéité classe D de l'installation sur les accessoires, disponibles en longueur 2 ou 3m