« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AXELAIR - CGJ45400 - Coude à joint 45° ø 400 mm
Coude à joint 45° ø 400 mm
Fabricant : AXELAIR
Réf. fabricant : CGJ45400
Référence Sonepar : 07388000313
EAN : 3701248019843
Description
Réseau rigide en acier galvanisé pour circulation d'air, VMC ou extraction, diamètre 80 à 1000 mm Points forts : joint garantissant l'étanchéité classe D de l'installation sur les accessoires, disponibles en longueur 2 ou 3m