« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AXELAIR - TYGJ200 - Culotte 45° à joint 200x200mm
Culotte 45° à joint 200 x 200 mm
Fabricant : AXELAIR
Réf. fabricant : TYGJ200
Référence Sonepar : 07388001260
EAN : 3701248036819
Description
Réseau rigide en acier galvanisé pour circulation d'air, VMC ou extraction, diamètre 80 à 1000 mm Points forts : joint garantissant l'étanchéité classe D de l'installation sur les accessoires, disponibles en longueur 2 ou 3m