• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AXELAIR - VFM1K50 - Variat. Fréq Mono 230VAC 1500W

  • Variateur fréquence mono 230 VAC 1500 W
    • Fabricant : AXELAIR
    • Réf. fabricant : VFM1K50
    • Référence Sonepar : 07388804608
    • EAN : 3701248046085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Variateur fréquence mono 230 VAC 1500 W