• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 140463 - T5 Fluo G5 1449 35W 840 Gainé 1449mm

  • Tube T5 G5 35W 4000K Anti-éclats Sécura HACCP 16x1449mm Usage alimentaire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 140463
    • Référence Sonepar : 03637140463
    • EAN : 8714681404638
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube T5 G5 35W 4000K Protection contre les éclats 16x1449mm Usage alimentaire Tube fluorescent type Sécura HACCP

•Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents avec une protection externe en fluoropolymère contre les éclats. Conforme à IEC 61549 et conforme le règlement HACCP.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver