• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 140468 - T8 Fluo G13 600 18W 830 Gainé 600mm

  • Tube T8 G13 18W 3000K Anti-éclats Sécura HACCP 28x600mm Usage alimentaire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 140468
    • Référence Sonepar : 03637140468
    • EAN : 8714681404683
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube T8 G13 18W 3000K Protection contre les éclats 28x600mm Usage alimentaire Tube fluorescent type Sécura HACCP

•Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents avec une protection externe en fluoropolymère contre les éclats. Conforme à IEC 61549 et conforme le règlement HACCP.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver