• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 140640 - Lampes à poser E27 Bois + cordon 1m

  • Lampes à poser Bois E27 90x130mm avec 1m cordon alimentation 2x0.75mm²
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 140640
    • Référence Sonepar : 03637140640
    • EAN : 8714681406403
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampes à poser Bois E27 90x130 avec 1m cordon alimentation 2x0.75mm² Interrupteur et Fiche Classe 2 220-250V Max 60W

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe de table ou support de lampe en bois convient aux sources lumineuses E27. L'extérieur est en bois blanc élégant. Livré avec un cordon de 1 mètre avec interrupteur et prise.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver