• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 140794 - RoBust Projecteur LED 20W 840 Aimanté

  • RoBust Projecteur LED Portable 20W 4000K 1600lm DIM (Flux: 0-60-100%) Chantier
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 140794
    • Référence Sonepar : 03637140794
    • EAN : 8714681407943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust Projecteur LED Portable 2.0 20W 4000K 1600lm Gradable (Luminosité 0-60-100%) Extérieur (IP44) Bleu Base aimantée - Rechargeable - Batterie remplaçable - Sortie USB Chargeur - Eclairage chantier / camping / échafaudages etc...

•Les Atouts de l'article:

Lampe de construction portable avec batterie. Boîtier robuste en polycarbonate IP44 avec revêtement en caoutchouc antidérapant et résistant aux chocs. Support réglable pour un placement stable, aimants, verre trempé et réglable. Batterie remplaçable avec bouton interrupteur (100% - 60% - 0%), indicateur de batterie, sortie USB 5V 1A, batteries au lithium haute capacité et chargeurs 230V et 12V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver