• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 140800 - LED Hublot Slim 20W Rond 840 IP65 1350lm

  • Hublot LED Slim Round 20W 4000K 1350lm IP65 IK10 Fonte d'alu anti-vandalisme
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 140800
    • Référence Sonepar : 03637140800
    • EAN : 8714681408001
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Hublot Slim Round 20W 4000K 1350lm IP65 IK10 Résistant au vandalisme 240V Corps fonte alu noir 221x52mm Bulkhead

•Les Atouts de l'article:

Cet hublot Slim Ovale est également connu sous le nom de bulleye ou bulkhead. Avec une classification IK10 ce luminaire est résistant aux chocs et au vandalisme, ce qui le rend idéal pour les vérandas, le montage côté rue et dans les espaces publics. Le boîtier est en fonte d'aluminium et la lumière est fournie par un élément LED fixe, qui est diffusé par un couvercle opale. Montage facile. Livré sans câble.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver