• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141016 - Baladeuse 60W E27 230V IP20

  • BAI Baladeuse 60W E27 230V IP20 Classe 2 Noir sans cordon alim. sans lampe
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141016
    • Référence Sonepar : 03637141016
    • EAN : 8714681410165
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Baladeuse 60W E27 230V IP20 Classe 2 Noire sans cordon - Eclairage de travail - Livrée sans lampe (à commander séparément en 230V - refs 80100035095 - 80100038991 ou en basse tension 12V-24V-42V - refs 145607 - 145609)

•Les Atouts de l'article:

Une lampe à main est une lampe de travail pratique et portable. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, comme éclairage principal pour votre pièce ou pour des travaux d'inspection avec la lampe cible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver