• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141163 - RoBust LED Line 9m 3x8W 2040lm IP54

  • RoBust LED Line 3x8W 5000K 2040lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 9m Chantier
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141163
    • Référence Sonepar : 03637141163
    • EAN : 8714681411636
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust LED Line 3x8W 5000K 2040lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 9m cordon H07RN-F 2x1mm² - Eclairage chantier

•Les Atouts de l'article:

Alignement de projecteurs pour chantiers, idéale pour éclairer de grandes surfaces, des chemins d'évacuation et des cages d'escalier. De nombreuses possibilités de montage simples et universelles: en suspension ou en empilement, à la verticale ou à la horizontale ou simplement seul et stabilisé à l'aide du câble d'alimentation. Connectable jusqu'à 120 m, y compris les bandes de montage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver