• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141164 - RoBust LED Ball 20W 2400lm

  • RoBust LED Ball 20W 4000K 2400lm 230V IP54 IK10 Classe 1 360° Câble 5mtr
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141164
    • Référence Sonepar : 03637141164
    • EAN : 8714681411643
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust LED Ball 20W 4000K 2400lm 230V IP54 IK10 Classe 1 360D Câble 5mtr et prise Enrouleur de câble intégré - Eclairage chantier / peintres / plaquistes

•Les Atouts de l'article:

Lampe du plaquiste idéale. Le Robust Ball est également connu comme la lampe du peintre. Il illumine la pièce tout autour avec une lumière blanche de 4000K. Peut être placé debout ou en suspension. Capot résistant aux chocs, CLIII, équipé de 2 prises, câble de 5 mètres avec prise et enrouleur de câble intégré, crochet de montage rabattable et poignée ergonomique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver