• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141207 - Douille GX16d 240V 5KV Câblée 250mm

  • Douille GX16d Céramique 240V 5KV avec câbles 0.75mm² 250mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141207
    • Référence Sonepar : 03637141207
    • EAN : 8714681412077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Douille fonctionnelle GX16d Céramique 240V 5KV avec câbles Section 0.75mm² 250mm

•Les Atouts de l'article:

Support de lampe en céramique résistant à la chaleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver