• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141375 - Guirlande 10m 10 douilles B22 IP44

  • Guirlande 10m 10 douilles B22d noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141375
    • Référence Sonepar : 03637141375
    • EAN : 8714681413753
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Guirlande 10m câble noir avec 10 douilles B22 Max 25W par douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise - Connectable - Rallongeable - max 325W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément

•Les Atouts de l'article:

Guirlande de 10m, prêt à l'emploi avec 10 douilles B22d (distance ± 0,8M),avec fiche, une prise et embout. Sans lampes. Idéal pour les fêtes d'anniversaires, lors de festivals, sur les terrasses, fêtes du vin, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. A utiliser en combinaison avec les lampes LED Party Bulb. La charge maximale LED est 325W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver