• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141877 - LED Magnum E27 DIM 4W 150lm

  • BAI Shapes LED Magnum E27 4W 1900K 150lm Or Gradable 230V-240V 919 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141877
    • Référence Sonepar : 03637141877
    • EAN : 8714681418772
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Shapes LED Magnum E27 4W 1900K 150lm Or Gradable 230V-240V 919 360° 215x363mm Lampe LED Filament

•Les Atouts de l'article:

Avec les LED Shapes, Bailey a développé des formes spéciales de lampes à filament LED qui répondent à l'atmosphère et aux tendances du marché de la lumière. Avec un clin d'œil au marché de la restauration/horeca où de nombreux produits Bailey sont utilisés, chaque modèle de la série porte un nom significatif lié à la forme. Un certain nombre de formes sont protégés en tant que modèles de propriété intellectuelle. Chaque forme ajoute de l'atmosphère et du caractère et est donc plus qu'une simple source de lumière économe en énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier