• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141883 - LED T8 Boucherie 1500 24W EM+AC Gainé

  • Tube LED Boucherie / Viande T8 29x1500mm 24W EM+AC Verre Gainé anti-éclats HACCP
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141883
    • Référence Sonepar : 03637141883
    • EAN : 8714681418833
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiFood LED Tube Verre T8 29x1500mm G13 24W Teinte spéciale Viande/Boucherie/Charcuterie 1700lm Protection contre les éclat HACCP 280° - Ballast ferromagnétique ou direct AC 230V-240V - Usage alimentaire

•Les Atouts de l'article:

Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges sans émission de lumière rose visible. Fluorescence VS LED ne peut pas être un retrofit 100% identique car la technologie de base est complètement différente. Les tubes fluorescents reposent sur un revêtement de phosphore, une réaction chimique et une distribution spéciale des couleurs. Les tubes LED BaiFood sont basés uniquement sur la technologie des chips LED. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif et pas nécessaire. Remplacez l'ancien starter pour tube fluorescent par le starter LED (inclus dans l'emballage). Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver