• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141961 - Ruban LED Set 3M 3000K

  • BAI Ruban LED Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble + inter.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141961
    • Référence Sonepar : 03637141961
    • EAN : 8714681419618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ruban LED Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur

•Les Atouts de l'article:

Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur et adaptateur d'alimentation. Installation facile et rapide grâce au système de connexion et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10 cm. Peut être étendu jusqu'à 5 mètres. Les rubans teinte de couleur 3000K sont souvent utilisées là où l'atmosphère est nécessaire. ATTENTION: Ne pas connecter directement à la tension du secteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver