• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 141963 - Kit ruban LED 3m RGBW IP20 + transfo

  • Ruban LED Set Basic 3M RGBW (Blanc froid) 5W/m IP20 Plug & Play câble 1.8m
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 141963
    • Référence Sonepar : 03637141963
    • EAN : 8714681419632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ruban LED Set Basic 3M RGBW (Blanc froid) 5W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur + Télécommande

•Les Atouts de l'article:

Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur, adaptateur d'alimentation et récepteur. Une télécommande est incluse pour déterminer les couleurs et les programmes. Installation facile et rapide grâce au système de prise et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10 cm. Peut être étendu jusqu'à 5 mètres. Les rubans LED RGBW sont souvent utilisées là où l'atmosphère est nécessaire. ATTENTION: Ne pas connecter directement à la tension du secteur. La télécommande infrarouge a une portée d'environ 10 mètres.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver