« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bailey - 141982 - H9405 12.8V 50W 2 Right
BAI Halogène H9405 12.8V 50W Spot Clair 100h Rectangulaire
Fabricant : Bailey
Réf. fabricant : 141982
Référence Sonepar : 03637141982
EAN : 8714681419823
Description
BAI Lampe spot Halogène H9405 12.8V 50W Spot Clair 100h Rectangulaire 92x150mm sortie fils en angle droit