• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142072 - LED Couleur GU5.3 12V 5.5W Orange 40°

  • BaiColour LED MR16 GU5.3 12V AC/DC 5.5W Orange 40° 50x50mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142072
    • Référence Sonepar : 03637142072
    • EAN : 8714681420720
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiColour LED MR16 GU5.3 12V AC/DC 5.5W Orange 40° 50x50mm Lampe LED Réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Ce spot MR16 avec une culot GU5.3 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 40D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver